Motion
2448
Cofre de herramientas - 48.0000 pulg. de ancho, 24.0000 pulg. de profundidad, 635 mm de alto, verde
Artículo MI #03894620
No. Fabricante 2448
Precio1,597.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cofre de herramientas - 48.0000 pulg. de ancho, 24.0000 pulg. de profundidad, 635 mm de alto, verde
Artículo MI #03894620
No. Fabricante 2448
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
Precio1,597.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24.0000 pulg.
  • Altura
    635 mm
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    159 lb
  • Ancho
    48.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    783310232735
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    783310232735

Descripción general

Descripción del fabricante
2448 COFRE DE ALMACENAMIENTO 48" POR 25" POR 24"