Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable30 pies
- Diámetro exterior del cordón0.57 pulg.
- Tamaño del cable14/4
- Máx. pies de cabeza47 pies
Detalles
- Alta hospitalaria3 en FNPT
- Orientación de descargaVertical
- Frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa6.6
- Caballos de fuerza2 CV
- Material del impulsorHierro fundido
- Amperios del rotor bloqueados20.6
- RPM Máx.1750 rpm
- Sólidos máx.2-1/2 pulg. de diámetro
- Caudal máximo440 gpm
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloMecánica simple, carbono/cerámica/buna-N
- Material del ejeAcero inoxidable 416
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoSin obstrucciones sumergibles
- Voltaje460 V