Motion
3201042
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 0.665", profundidad máx. de broca de 1.89", mango plano Weldon
Artículo MI #03916727
No. Fabricante 3201042
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 0.665", profundidad máx. de broca de 1.89", mango plano Weldon
Artículo MI #03916727
No. Fabricante 3201042
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2.6 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    0.665 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    1.89 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    0.63 pulg.
  • Longitud total
    4.57 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Taladro de plaquita intercambiable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Estilo de plaquita
    DSM-3D
  • Serie
    CHAMDRILLJET
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
3201042 DSM 0630-189-075A-3D
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good