Motion
5992545
Plaquita de roscado externo de metal duro recubierto de grado IC250 TiCN/TiN 27ER-Style
Artículo MI #03916764
No. Fabricante 5992545
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de roscado externo de metal duro recubierto de grado IC250 TiCN/TiN 27ER-Style
Artículo MI #03916764
No. Fabricante 5992545
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.63 mm
  • Longitud del filo de corte
    27 mm
  • Paso de rosca externo
    De 5.5 a 6 mm
  • Círculo inscrito
    15.88 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Roscas externas por pulgada
    4.5 a 4
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    27ER P 60
  • Colocación de la plaquita
    Acostado
  • Estilo de plaquita
    27ER
  • Roscas internas o externas
    Externo
  • Calidad del fabricante
    IC250
  • Material
    Metal duro
  • Número de bordes
    3
  • Rosca estándar
    60° Perfil parcial

Descripción general

Descripción del fabricante
5992545 27ER P 60 IC250
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"