Motion
USB-162016
Cojinete liso de molde y troquelado - 1.0000 pulg. Orificio, 1.2500 pulg. OD, 1.0000 pulg. Longitud, Material UHMW-PE
Artículo MI #03917472
No. Fabricante USB-162016
Precio25.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso de molde y troquelado - 1.0000 pulg. Orificio, 1.2500 pulg. OD, 1.0000 pulg. Longitud, Material UHMW-PE
Artículo MI #03917472
No. Fabricante USB-162016
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
Precio25.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Valor PV máximo
    3000
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; aprobado por USDA/FDA
  • Material del cojinete
    Polietileno UHMW
  • Material del casquillo
    UHMW-PE
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    Cojinetes de manguito UHMW-PE
  • Número de Upc del fabricante
    044861020227
  • Material
    UHMW-PE
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 180 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    FDA, USDA
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    044861020227

Descripción general

Descripción del fabricante
USB-162016 COJINETE DE MANGUITO UHMW-PE
  • UHMW-PE proporciona durabilidad y baja fricción
  • Autolubricante ideal para entornos húmedos o duros en los que se requiere lavado
  • Para aplicaciones que implican rotación lenta o movimiento lineal
  • Aprobado por el USDA/FDA.