Motion
7315991

Tyrolit
7315991

Rueda de esmerilado de banco y pedestal - Diámetro de la rueda: 3 pulg.
Artículo MI #03918229
No. Fabricante 7315991
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tyrolit
7315991

Rueda de esmerilado de banco y pedestal - Diámetro de la rueda: 3 pulg.
Artículo MI #03918229
No. Fabricante 7315991
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/6 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Afiladora de matrices de alta velocidad: corte rápido, buena vida útil
  • Información general
    Afiladora de matrices de alta velocidad: corte rápido, buena vida útil
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
34168758/20006721 3X1/16X3/8 T1 A36
  • Óxido de aluminio
  • Alta velocidad
  • Acabado fino
  • Sin rebabas
  • Tubería