Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento100
- Diámetro del extremo del cubo2.5300 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3800 pulg.
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Peso1.22 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Tipo de mordazaRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144115812
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieLC
- UPC_NO685144115812