Motion
DWD110K

DEWALT
DWD110K

Taladro o destornillador con cable - 650 W, potencia nominal de 8 A, 3/8 pulg., tamaño del plato de garras de 10 mm, velocidad máxima: 2500 rpm, reversible, peso de la herramienta de 4.1 lb
Artículo MI #03920538
No. Fabricante DWD110K
Precio113.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWD110K

Taladro o destornillador con cable - 650 W, potencia nominal de 8 A, 3/8 pulg., tamaño del plato de garras de 10 mm, velocidad máxima: 2500 rpm, reversible, peso de la herramienta de 4.1 lb
Artículo MI #03920538
No. Fabricante DWD110K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio113.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg., 10 mm
  • Peso de la herramienta
    4.1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El motor de 8.0 A ofrece un alto rendimiento en aplicaciones de trabajo pesado. Mandril sin llave con trinquete totalmente metálico de 3/8" para una mayor retención de bits. 0-2,500 Gatillo RPM, VSR para versatilidad en aplicaciones de taladrado y sujeción. El diseño de mango de agarre suave ofrece una mayor superficie de agarre y comodidad. La construcción de cojinetes de bolas proporciona mayor durabilidad y mayor vida de la herramienta
  • Amperaje
    8.0 A
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Capacidad de perforación del metal
    3/8 (punta giratoria) en
  • Capacidad de perforación de madera
    1 (punta de pala) pulg., 1-1/8 (sierra de orificio) pulg.
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye
    Bolsa del kit
  • Página de producto del fabricante
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Clasificación de potencia
    8 A, 650 W
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    885911659703
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
DWD110K KIT DE TALADRO DE EMPUÑADURA DE PISTOLA DE 3/8" VSR
  • El motor de 8 A ofrece un alto rendimiento en aplicaciones de trabajo pesado
  • Trinquete de 3/8" con mandril sin llave para una mayor retención de las puntas
  • 0-2,500 rpm con gatillo VSR para versatilidad en aplicaciones de perforación y sujeción
  • El diseño de mango de agarre suave ofrece una mayor superficie de agarre y comodidad
  • La construcción de todos los cojinetes de bolas proporciona una mayor durabilidad y una mayor vida de la herramienta

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"