Motion
08834130738

NORTON ABRASIVES
08834130738

Ruedas con aletas de bloqueo - Óxido de aluminio, grano P120 , diámetro de rueda 2-1/2 in
Artículo MI #03922238
No. Fabricante 08834130738
Precio26.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834130738

Ruedas con aletas de bloqueo - Óxido de aluminio, grano P120 , diámetro de rueda 2-1/2 in
Artículo MI #03922238
No. Fabricante 08834130738
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
Precio26.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    P120
  • Descripción larga
    La 08834130738 es una rueda de aleta de bloqueo hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano P120 , con un tamaño de mango de 1/4-20 en , diámetro de rueda de 2-1/2 en , ancho de rueda de 1 en , y una velocidad máxima de 20,000 rpm, ideal para aplicaciones de acabado.
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    08834130738

Descripción general

Descripción del fabricante
08834130738 XX-2510 1/4-20THD 120 ARB MI