Motion
08834130753

NORTON ABRASIVES
08834130753

Rueda de bloqueo con solapa - Óxido de aluminio, grano 320 , diámetro de rueda 3 in
Artículo MI #03922247
No. Fabricante 08834130753
Precio28.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834130753

Rueda de bloqueo con solapa - Óxido de aluminio, grano 320 , diámetro de rueda 3 in
Artículo MI #03922247
No. Fabricante 08834130753

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    320
  • Descripción larga
    La 08834130753 es una rueda con aleta de bloqueo fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad nominal de grano de 320 , con un diámetro de rueda de 3 pulg. y una velocidad máxima de 20,000 rpm, ideal para acabado ultrafino.
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    08834130753

Descripción general

Descripción del fabricante
08834130753 XX-3010 1/4-20THD 320 ARB MI
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"