Motion
08834130804

NORTON ABRASIVES
08834130804

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 3 in
Artículo MI #03922290
No. Fabricante 08834130804
Precio27.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834130804

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 3 in
Artículo MI #03922290
No. Fabricante 08834130804
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
Precio27.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 08834130804 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 120 , con un diámetro de rueda de 3 in y una velocidad máxima de 20,000 rpm, ideal para mezclar y alisar.
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    08834130804

Descripción general

Descripción del fabricante
08834130804 MM-3010 1/4 SK 120 BRAZO MINI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good