Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda5/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Número de grano80
- Descripción largaLa 08834131002 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo cerámico y una capacidad de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, diámetro de rueda de 1 in, ancho de rueda de 5/8 in y una velocidad máxima de 30000 rpm, adecuada para un acabado de precisión.
- RPM Máx.30000 rpm
- UPC_NO08834131002