Motion
08834131003

NORTON ABRASIVES
08834131003

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 120 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 5/8 pulg.
Artículo MI #03922297
No. Fabricante 08834131003
Precio5.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834131003

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 120 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 5/8 pulg.
Artículo MI #03922297
No. Fabricante 08834131003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 08834131003 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo cerámico y una capacidad de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, un diámetro de rueda de 1 in, un ancho de rueda de 5/8 in y una velocidad máxima de 30000 rpm, adecuada para acabado, mezclado y esmerilado de alto rendimiento en materiales duros.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    08834131003

Descripción general

Descripción del fabricante
08834131003 XX-0015 1/4-20THD 120 ARB MI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"