Motion
08834131259

NORTON ABRASIVES
08834131259

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 40 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03922305
No. Fabricante 08834131259
Precio10.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834131259

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 40 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03922305
No. Fabricante 08834131259

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    40
  • Descripción larga
    La 08834131259 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano 40 , con un tamaño de mango de 1/4 in, diámetro de rueda de 1 in, ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 30000 rpm, ideal para amolado agresivo en áreas confinadas.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    08834131259

Descripción general

Descripción del fabricante
08834131259 MM-0011 1/4 SK 40 BRAZO MINI W