Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Número de grano60
- Descripción largaLa 08834131338 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de alúmina cerámica y una capacidad de grano de 60 , con un diámetro de rueda de 3 in y una velocidad máxima de 8,000 rpm, adecuada para amolado de alta resistencia.
- RPM Máx.8000 rpm
- UPC_NO08834131338