Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Número de grano80
- Descripción largaLa 08834133002 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo cerámico y una capacidad de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, un diámetro de rueda de 2 in, un ancho de rueda de 1/2 in y una velocidad máxima de 25000 rpm, lo que la hace ideal para amolado y mezclado de alto rendimiento.
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO08834133002