Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano40
- Descripción largaLa 08834135140 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 40 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., diámetro de rueda de 1-1/2 pulg., ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 25000 rpm, ideal para aplicaciones agresivas de esmerilado, desbarbado y mezclado.
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO08834135140