Motion
08834135230

NORTON ABRASIVES
08834135230

Rueda de láminas montada: cerámica, grano 40, diámetro de rueda de 3 in, ancho de rueda de 1 in
Artículo MI #03922398
No. Fabricante 08834135230
Precio21.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834135230

Rueda de láminas montada: cerámica, grano 40, diámetro de rueda de 3 in, ancho de rueda de 1 in
Artículo MI #03922398
No. Fabricante 08834135230
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
Precio21.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    40
  • Descripción larga
    La 08834135230 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano 40 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, diámetro de rueda de 3 in, ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 20000 rpm, ideal para un esmerilado agresivo.
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    08834135230

Descripción general

Descripción del fabricante
08834135230 XX-3010 1/4-20 THD 40 ARB MI