Motion
08834160449

NORTON ABRASIVES
08834160449

Disco de cambio rápido - 2 pulgadas de diámetro de disco, alúmina cerámica, grano 36 , 30000 RPM, 100 por paquete
Artículo MI #03922936
No. Fabricante 08834160449
Precio2.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834160449

Disco de cambio rápido - 2 pulgadas de diámetro de disco, alúmina cerámica, grano 36 , 30000 RPM, 100 por paquete
Artículo MI #03922936
No. Fabricante 08834160449
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
Precio2.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Disco de tela de cambio rápido
  • Material de apoyo
    PE
  • Color del disco
    Marrón
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    08834160449

Descripción general

Descripción del fabricante
08834160449 DISCO DE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN DE TY3 2" 36 CRB
  • Una mezcla de alúmina cerámica que corta más rápido y dura más que el óxido de aluminio y el circonio en muchas aplicaciones
  • Refuerzo fuerte de poliéster de 2 capas con peso en Y que proporciona una excelente durabilidad y adhesión del grano
  • El avanzado tratamiento de grano autolubricante reduce el calor en materiales difíciles de amolar
  • Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex
  • Se recomienda el grano 24 y 36 para la eliminación de material pesado
  • Sistema de fijación de plástico enrollable y enrollable Ty TR/III fit

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"