Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la banda1/2 pulg.
- Ancho de banda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de granoP320
- RPM Máx.15000 rpm
Descripción general
- La construcción en espiral evita las marcas de sombra y proporciona una acción de corte suave y sin vibraciones
- Logra tolerancias cercanas al terminar áreas curvas, contorneadas y de difícil acceso
- Óxido de aluminio de primera calidad para un corte rápido y la eliminación del metal más duro
- Las bandas se retiran y reemplazan fácilmente
- Se recomienda el grano 150-320 para la mezcla, limpieza, acabado y pulido finos