Motion
1001592
Limpiador multiusos - 2
Artículo MI #03925596
No. Fabricante 1001592
Precio8.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador multiusos - 2
Artículo MI #03925596
No. Fabricante 1001592

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    19 oz
  • Altura
    9.75 in
  • Longitud
    2.63 in
  • Peso neto
    19 oz
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Tamaño del paquete
    12 x 19 onzas
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    10 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.2 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.5 pulg.
  • Peso
    1.529 lb
  • Ancho
    2.63 in

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Suciedad, huellas dactilares, manchas, etc.
  • Instrucciones de aplicación
    Pulverizar y limpiar
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador multiusos Aerosol
  • Color
    Blanco
  • Composición
    alcohol, surfactantes
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Punto de inflamación
    N/C
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Pulverizador espumoso
  • Código de armonización
    3402.20.1100
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    723783200145
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Niebla
  • Tipos de productos
    Limpiadores
  • Declaración de la Propuesta 65
    *
  • Aroma
    Menta
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Puertas, marcos de puertas, paredes, azulejos de plástico cerámico, fregaderos, bañeras, duchas, encimeras, tableros de mesa, vinilo, plástico de cuero
  • UPC_NO
    10723783200142

Descripción general

Descripción del fabricante
1001592 MST LIMPIADOR AP AERO DZ
  • Fórmula de alta resistencia; fortificada con amoniaco; a base de agua con acción espumante avanzada