Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorMarrón
- Descripción largaLa rueda de desbarbado y no tejida 66261054196 con abrasivo de óxido de aluminio es adecuada para operaciones de desbarbado, mezclado y acabado de uso general.
- Número de stock del fabricante66261054196
- Número de Upc del fabricante662610541962
- RPM Máx.15000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261054196
Descripción general
- Óxido de aluminio duradero y de uso general
- La fórmula de unión de resina produce resultados sin frotis
- Sostenga bien la forma para reducir el apósito de las ruedas
- Disco no tejido de grano medio para una mezcla superficial moderada en una variedad de metales y formas superficiales