Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/16 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/64 pulg., 13/64 pulg., 15/64 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
- Tamaño de broca más grande0.5000 pulg.
- Tamaño de broca más pequeño0.0625 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas17
- Canales parabólicosParabólico
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- UPC_NO028874111677
Descripción general
- 135° Diseño de punta dividida para ayudar a reducir la marcha
- Acero de alta velocidad para uso en plástico, madera y metal
- Diseño de red cónica para una durabilidad extrema y resistencia a la rotura
- Revestimiento negro y dorado para ayudar a prevenir el óxido y el desgaste
- Mango 3-Flats para reducir el spin-out en el mandril*
- Marcas de tamaño en el mango de la broca para identificar tamaños rápidamente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación