Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de broca más grande1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Tamaño de broca más pequeño1/16 pulg.
- Peso1.1 lb
Detalles
- Número de piezas20
- UPC_NO885911032209
Descripción general
- 135° Diseño de punta dividida para ayudar a reducir la marcha
- Acero de alta velocidad para uso en plástico, madera y metal
- Diseño de red cónica para una durabilidad extrema y resistencia a la rotura
- Revestimiento negro y dorado para ayudar a prevenir el óxido y el desgaste
- Mango 3-Flats para reducir el spin-out en el mandril*
- Marcas de tamaño en el mango de la broca para identificar tamaños rápidamente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación