Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor256T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6208
- Longitud total23.1900 pulg.
- Longitud total de la dimensión C21.69 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso255 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMotor aislado de clase F con factor de servicio 1.15 o superior que funciona dentro de los límites de temperatura de clase “B” a caballos de fuerza nominales. Estructura de estructura de acero de gran calibre, cojinetes de bolas, con conductos de grasa obstruidos. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso. Todos los modelos cumplen con las eficiencias NEMA Premium®, están listos para inversores y tienen una garantía de 3 años. Incluye etiqueta de número de especificación con código de barras. Orificios de montaje en la placa terminal de la transmisión para la conversión en campo para añadir la conexión a tierra del eje AEGIS®.
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión49.4 A @ 208 V; 47.0 A @ 230 V; 23.5 A @ 460 V
- AplicacionesMotores de ventilador y ventilador de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1765 rpm
- Descripción20HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 256T, 3948M, OPSB, F1
- Descripción Palabra clave20 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6309
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeOPSB
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa23.50 A
- Eficiencia a plena carga93.00 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp20 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22/23
- Código KVAG
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEHM2515T
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAA
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6208
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568424179
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación