Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de estructura NEMA / IECLC2113ATZ
- Peso370.00 lb
Detalles
- Corriente de carga completa del inducido74 A
- RPM base1750 rpm
- Voltaje de inducido de CC240 V
- Voltaje de campo de CC150 V
- Tipo de envolventeDPG (protegido a prueba de goteo)
- Corriente de carga completa de campo4.24 A
- Clase de aislamientoF
- Familia de motoresCampo de la herida
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Tipo de motorCepillado
- Estándares cumplidosNEMA
- UPC_NO781568462447
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver literatura
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver literatura
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver literatura
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver folleto