Motion
CD1803R
Motor eléctrico de CC - Herida de derivación, cepillada, 180 V, 1750 rpm rpm, TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), bastidor DC1811ATCZ
Artículo MI #03933337
No. Fabricante CD1803R
Precio15,906.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Herida de derivación, cepillada, 180 V, 1750 rpm rpm, TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), bastidor DC1811ATCZ
Artículo MI #03933337
No. Fabricante CD1803R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15,906.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    DC1811ATCZ
  • Peso
    205.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    14.1 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • Voltaje de campo de CC
    100/200 V
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa de campo
    1.21 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Familia de motores
    Herida de derivación
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568461631

Descripción general

Descripción del fabricante
CD1803R 3 1750 9 TENV DC1811ATCZ