Motion
66253313588

NORTON ABRASIVES
66253313588

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.109 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , grado grueso, 4365 rpm
Artículo MI #03943080
No. Fabricante 66253313588
Precio17.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253313588

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.109 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , grado grueso, 4365 rpm
Artículo MI #03943080
No. Fabricante 66253313588

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Grosor general
    0.0938 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.109 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4365 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66253313588
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE GEMINI DE 66253313588 14"
  • La hoja de larga duración está reforzada lateralmente, ideal para piezas de trabajo de sección transversal pequeñas
  • La cuchilla de corte rápido está reforzada centralmente con lados rugosos
  • Sin contaminación superficial