Motion
T2EE  060/Q

SKF
T2EE 060/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 60 mm, 115 mm OD, Ancho cónico de 39 mm, Ancho copa de 33 mm
Artículo MI #03945205
No. Fabricante T2EE 060/Q
Precio263.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
T2EE 060/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 60 mm, 115 mm OD, Ancho cónico de 39 mm, Ancho copa de 33 mm
Artículo MI #03945205
No. Fabricante T2EE 060/Q
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
Precio263.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    4.17 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    T2EE
  • UPC_NO
    7316570912838

Descripción general

Descripción del fabricante
T2EE 060 REEMPLAZA A T2EE 060/Q