Motion
SLBP821-K1000

REXNORD INC
SLBP821-K1000

10178831 / HP821 SLBP-10IN
Artículo MI #03949876
No. Fabricante SLBP821-K1000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
SLBP821-K1000

10178831 / HP821 SLBP-10IN
Artículo MI #03949876
No. Fabricante SLBP821-K1000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    10.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Holgura de guía recta
    5-1/2 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.69 lb
  • Peso por pie
    2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
SLBP821-K1000 SLBP821-K10 HP
  • HP821LBP Mesa de baja presión de 10 pulgadas de ancho y 102 pulgadasCadena superior moldeada en material marrón de alto rendimiento y ensamblada con pasadores de acero inoxidable