Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud14.3 pulg.
- TamañoXL
- Peso0.683 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento, moldeado y sellado de acero
- ColorMarrón, blanco
- País de origenCN
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónRIZO RESISTENTE AL CALOR BRN WHT, 4.5\\
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoAmbidiestro
- Número de catálogo del fabricante636HRL
- MaterialFelpa
- Tipo de materialGuantes de punto - Sin revestimiento
- Línea de productosResistente al calor
- Tipo de protecciónResistente al calor
- Piel dividida o granuladaGrano
- UPC_NO43551027881
Descripción general
- Protección contra el calor hasta 450°F
- Paño de felpa extrapesado, ambidiestro, con bucle, puño de guante 5” para una cobertura adicional
- Vendido por la docena
- Los guantes Brown & White Gauntlet Cuff proporcionan protección contra el calor hasta 450°F. El guante está hecho de un tejido de rizo extrapesado y un puño de guantelet para una mayor protección hasta los brazos. El forro de algodón proporciona mayor resistencia al calor y comodidad para la mano. 636HRL es un guante ideal en industrias como el procesamiento de acero, fundición y estampado.