Motion
40055 TAPÓN PARA OÍDOS CON CABLE ULTRAFIT 27  340-8002

3M
40055 EAR ULTRAFIT 27 CORDED EARPLUG 340-8002

3M™ E-A-R™ UltraFit™ 27 Tapones de oído 340-8002, con cable, 400 pares/caja
Artículo MI #03960977
No. Fabricante 40055 EAR ULTRAFIT 27 CORDED EARPLUG 340-8002
Precio4.35 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
40055 EAR ULTRAFIT 27 CORDED EARPLUG 340-8002

3M™ E-A-R™ UltraFit™ 27 Tapones de oído 340-8002, con cable, 400 pares/caja
Artículo MI #03960977
No. Fabricante 40055 EAR ULTRAFIT 27 CORDED EARPLUG 340-8002

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.35 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Con cable
  • Color de banda
    Azul
  • Color del cable
    Azul
  • Material del cable
    Vinilo
  • Método de inserción
    Vástago a presión
  • Número de Upc del fabricante
    10080529400557
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    27 dB
  • Cantidad del paquete
    100
  • Color del tapón
    Amarillo
  • Material del tapón
    Vinilo de caucho
  • Forma del tapón
    Con bridas
  • Línea de productos
    E-A-R, UltraFit
  • Estándares cumplidos
    Clase AL de CSA
  • UPC_NO
    10080529400557

Descripción general

Descripción del fabricante
40055 OREJA ULTRAFIT 27 CON CABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuenta con un diseño patentado, premoldeado y de triple brida que se adapta cómodamente a la mayoría de los canales auditivos
  • Empuñadura ergonómica para un ajuste más sencillo
  • La triple brida proporciona una protección probada sin enrollar ni tocar el tapón durante la inserción
  • Se adapta bien a la forma ovalada natural de la oreja
  • Lavable y reutilizable
  • Tapones auditivos con cable
  • Clasificación de reducción de ruido (NRR)*: 27 dB CSA Clase AL IMPORTANTE: Los 3M productos deben utilizarse de acuerdo con las regulaciones de OSHA, y las instrucciones para el usuario, advertencias y limitaciones que acompañan a cada producto.