Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total17 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl recuperador plegable se dobla y mantiene su forma. El imán se retrae hasta que se pulsa el botón.
- Estilo de cabezaMagnético
- Capacidad de elevación2 lb
- MaterialTierras raras
Descripción general
- Ideal para llegar detrás, debajo o alrededor de maquinaria y/o culto difuso para llegar a las áreas.
- Los recuperadores magnéticos de eje fijo y de eje telescópico cuentan con varios estilos de cabeza magnética que incluyen el cabezal fijo, el cabezal giratorio de bola única y el cabezal de bisagra giratorio de bola doble que permiten más control y funcionalidad.
- Potente material magnético de Tierra Rara, excepto donde se indique.
- Todas las herramientas de tierras raras tienen una temperatura máxima de 180°F (82°C).