Especificaciones
Dimensiones
- Altura del imán2.25 pulg.
- Longitud del imán4.00 pulg.
- Ancho del imán0.75 pulg.
- Ancho general4.00 pulg.
- Peso0.75 lb
Detalles
- AplicacionesMateriales planos, materiales redondos
- MaterialCerámica
- Temperatura máxima300 °F
- Número de postes2
- Capacidad de carga de trabajo plana51 lb
Descripción general
- Para una configuración rápida y una sujeción precisa del acero en múltiples ángulos
- Orificio(s) para los dedos para un uso más seguro y fácil
- 5/16” orificios de montaje para utillaje
- Los postes de acero chapado reducen el óxido