Motion
N500T
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Tierra rara, peso de retención de 2.65 lb, 1/2 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de largo
Artículo MI #03968693
No. Fabricante N500T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Tierra rara, peso de retención de 2.65 lb, 1/2 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de largo
Artículo MI #03968693
No. Fabricante N500T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Libras de sujeción
    2.65 lb
  • Longitud
    1/2 pulg.
  • Tamaño del macho de roscar
    #10-24
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
N500T NEOCONJ. 1/2 X 1/2 MACHO DE ROSCAR #10-24
  • Imán 1-Pole de neodimio de tierras raras en una copa aislada de aluminio.
  • Potente imán compacto que se puede ajustar a presión o utilizar un orificio roscado para el montaje.
  • +/- 0,003” de diámetro y 0,015” de longitud. Temperatura máxima 180°F (82°C).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"