Motion
NT2000
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Tierra rara, peso de retención de 172 lb, 2 pulg. de diámetro, 2-7/16 pulg. de largo
Artículo MI #03968733
No. Fabricante NT2000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Tierra rara, peso de retención de 172 lb, 2 pulg. de diámetro, 2-7/16 pulg. de largo
Artículo MI #03968733
No. Fabricante NT2000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2 pulg.
  • Libras de sujeción
    172 lb
  • Longitud
    2-7/16 pulg.
  • Tamaño del macho de roscar
    #3/8-16
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Tipo de material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
NT2000 CONJUNTO NEO 2X2-7/16 3/8-16TAP
  • Imán paralelo de 2-Pole de neodimio de tierras raras en una copa aislada de aluminio.
  • Lave el imán de la cara, puede ajustarse a presión o utilizar un orificio roscado para el montaje.
  • diámetro +/- 0,008” y longitud +/- 0,015” .
  • Temperatura máxima 180°F (82°C).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good