Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro10 mm
- Libras de sujeción4.4 lb
- Longitud20 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de materialCobalto de samario
Descripción general
Descripción del fabricante
PF10S SAM CO 2 POLOS 10MM OD X 20MM
- Imán 2-Pole paralelo de cobalto de sambario de tierras raras en una copa aislada de latón.
- Ideal para aplicaciones de ajuste a presión métricas de alta temperatura. +/- 0,002 diámetro y longitud.
- Temperatura máxima 392°F (200°C).