Motion
PF16N
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Tierra rara, 13.8 lb Peso de retención, 16 mm Diámetro, 20 mm Largo
Artículo MI #03968762
No. Fabricante PF16N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Tierra rara, 13.8 lb Peso de retención, 16 mm Diámetro, 20 mm Largo
Artículo MI #03968762
No. Fabricante PF16N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    16 mm
  • Libras de sujeción
    13.8 lb
  • Longitud
    20 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
PF16N NEO 2 POLOS MAG 16MM OD X 20MM
  • Imán paralelo de 2-Pole de neodimio de tierras raras en una copa aislada de latón.
  • Ideal para aplicaciones de ajuste a presión métrico. +/- 0,002” diámetro y longitud.
  • Temperatura máxima 180°F (82°C).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo