Motion
3035
Cabezal de escoba - Roscado, Material de bloque de plástico, 8 in de ancho del cabezal de escoba, 2-1/2 in de largo de cerdas
Artículo MI #03971048
No. Fabricante 3035
Precio14.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal de escoba - Roscado, Material de bloque de plástico, 8 in de ancho del cabezal de escoba, 2-1/2 in de largo de cerdas
Artículo MI #03971048
No. Fabricante 3035
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
Precio14.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    2-1/2 pulg.
  • Ancho del cabezal de la escoba
    8 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Plástico
  • Tipo de conexión del mango de la escobilla
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE CUBIERTA 3035
  • El material de relleno es una grapa colocada en un bloque de plástico de espuma
  • Cepillos resistentes a los ácidos
  • El bloque 8” con orificio de mango roscado se adapta al mango pasante
  • Longitud de recorte 2-1/2”
  • Una docena por caja maestra, empaquetada en cajas individuales