Motion
2912801
Macho de roscar de canal en espiral, serie 290 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca n.o 8 – 32 , UNC
Artículo MI #03971714
No. Fabricante 2912801
Precio36.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral, serie 290 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca n.o 8 – 32 , UNC
Artículo MI #03971714
No. Fabricante 2912801

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.168 pulg.
  • Profundidad de roscado
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8 – 32

Detalles

  • Bisel
    Fondo modificado
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    290
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
2912801 8-32 H3 3SP TOMA INFERIOR S/O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"