Motion
R05701
Avispa de derribado instantáneo y asesino de bocina
Artículo MI #03972928
No. Fabricante R05701
Precio12.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Avispa de derribado instantáneo y asesino de bocina
Artículo MI #03972928
No. Fabricante R05701

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso de llenado neto
    16 oz
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Distancia de pulverización
    22 pies
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    ID EPA 40849-77
  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Elimina todos los nidos para uso al aire libre
  • Tipo de producto químico
    Insecticida
  • Color
    Amarillo claro
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Resistencia dieléctrica
    No conductor hasta 47,300 V
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Aerosol
  • Base de fórmula
    Disolvente
  • Uso en interiores y exteriores
    Exterior
  • Estándares del sector cumplidos
    Registrado por la EPA
  • Número de catálogo del fabricante
    EWHIK16
  • Número de Upc del fabricante
    21709004496
  • Cumple con los estándares de la industria
    ACGIH, CSMA, EPA, NIOSH
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Agente residual en el producto
    No
  • Aroma
    Hidrocarburos
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Sí
  • Fuerza de pulverización
    Pulverizador de chorro
  • Plagas dirigidas
    Avispas, aros, chaquetas amarillas
  • UPC_NO
    10021709004493

Descripción general

Descripción del fabricante
EWHIK16 ENF WSP Y BOCINA AERO DZ
  • Kills the entire nest; Jet blast 22 feet; For outdoor use only