Motion
D5-35EZS-36SB-3
Cama de impacto deslizante EZS - CEMA D, ángulo de 35 °, ancho de banda de 36 pulg., diámetro de rodillo de 5 pulg., largo de rodillo de 13.25 pulg., OAL de 36 pulg., cojinete de bolas sellado
Artículo MI #04028920
No. Fabricante D5-35EZS-36SB-3
Precio7,066.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cama de impacto deslizante EZS - CEMA D, ángulo de 35 °, ancho de banda de 36 pulg., diámetro de rodillo de 5 pulg., largo de rodillo de 13.25 pulg., OAL de 36 pulg., cojinete de bolas sellado
Artículo MI #04028920
No. Fabricante D5-35EZS-36SB-3
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
Precio7,066.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    13.25 pulg.
  • Peso
    317.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para aplicaciones más allá de la zona de carga, el EZS tiene rodillos tensores de acero en la posición central que proporcionan un excelente soporte de carga.
  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipos de productos
    Cama EZS Impact
  • Serie
    Sistema de impacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas sellado

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-35EZS-36SB-3 D' 3FRAME EZ SLIDER 36
  • EZ Slider utiliza marcos de polea guía estándar contra impactos
  • Sella los faldones en la zona de carga
  • Los rodillos de impacto en la posición central del EZI mejoran la absorción de impactos
  • Disponible para todos los anchos de correa
  • Dimensiones estándar: se alinea con los rodillos PPI estándar

También puede gustarle

Los clientes también compraron