Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/8 pulg.
- Longitud total14 pies
- Ancho interior del anillo3.7500 pulg.
- Grosor del anillo0.3420 pulg.
- Longitud de la eslinga14 pies
- Peso25 lb
Detalles
- Capacidad8800 lb
- Calidad de cadenaGrado 100
- ColorAMARILLO/NEGRO
- Tipo de hardwareGancho de agarre
- MaterialACERO
- Número de piernas2
- Plazo de entrega del pedido22 días
- Tipo de paqueteCaja
- Tipo de eslingaAjustable
- Capacidad de peso del cabestrillo8800 lb
- Marca comercialELEVADOR
- TipoAJUSTAR ESlingA DE ENLACE
Descripción general
- Ajuste uno o varios enlaces a la vez para mantener el nivel de carga y bajo control
- Diseño versátil que reduce la necesidad de otras eslingas, ahorrando tiempo y dinero
- La cadena de grado 100 es más resistente y duradera
- Se puede reparar, probar y volver a certificar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación