Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja6-1/2 pulg.
- Longitud de la pista102 pulg., 59 pulg.
- Profundidad de corte máxima a 451-5/8 pulg.
- Profundidad de corte máxima a 902-1/8 pulg.
- Peso de la herramienta11-1/2 lb
- Peso46.25 lb
Detalles
- Amperaje12 A
- IncluyeDWS520 Sierra de oruga para servicio pesado
- Clasificación de potencia12 A
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO885911087711
Descripción general
- El sistema de corte TrackSaw con espacio libre cero ofrece cortes precisos, rectos y sin astillas
- Para usar con orugas de doble filo TrackSaw para cortes perfectamente rectos en ambas direcciones
- Profundidad de corte en el camino: 54mm ( 2-1/8") a 90°, 41mm ( 1-5/8") a 45°
- la escala de profundidad indica con precisión la profundidad exacta del corte teniendo en cuenta el grosor de la pista
- El motor 12A, 1300W funciona sin esfuerzo en maderas duras de hasta 2-1/8" de grosor
- El mecanismo anticohecho continuo y el cuchillo conductor evitan el rebote cuando se acoplan
- El protector de hoja de perfil bajo permite utilizar la sierra en espacios confinados
- Mecanismo de vaciado recto para una ergonomía óptima
- Puerto universal de polvo de 1-1/4" para una recogida de polvo 90 % eficiente con aspiradora
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación