Motion
5602313
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado MIL2000-Series IC328 TiN/TiCN/TiN estilo AXKT, con forma de paralelograma
Artículo MI #04048164
No. Fabricante 5602313
Precio61.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado MIL2000-Series IC328 TiN/TiCN/TiN estilo AXKT, con forma de paralelograma
Artículo MI #04048164
No. Fabricante 5602313

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio61.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.6 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    14.12 mm
  • Ángulo de alivio
    30 °
  • Grosor  
    4.55 mm
  • Ancho  
    8.4 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    MM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    3M AXKT 1304PDR-MM
  • Estilo de plaquita
    AXKT
  • Calidad del fabricante
    IC328
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    MIL2000
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5602313 3M AXKT 1304PDR-MM IC328

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron