Motion
20A148CS

Drillco
20A148CS

20A148CS
Artículo MI #04056210
No. Fabricante 20A148CS
Precio207.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
20A148CS

20A148CS
Artículo MI #04056210
No. Fabricante 20A148CS
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
Precio207.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca más grande
    3/4 – 10
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Tamaño de rosca más pequeño
    3/4 – 10
  • Longitud de la rosca
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 – 10

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Macho de roscar de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de derivaciones
    3
  • Serie
    2000
  • Tipo de toque
    Mano
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 20A148CS MACHOS DE ROSCAR 3/4-10 DE ROSCA GRUESA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"