Motion
Silicona al agua 13oz

CRC INDUSTRIES
Water Based Silicone 13oz

Silicona a base de agua, 13 Oz en peso
Artículo MI #04058474
No. Fabricante Water Based Silicone 13oz
Precio11.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Water Based Silicone 13oz

Silicona a base de agua, 13 Oz en peso
Artículo MI #04058474
No. Fabricante Water Based Silicone 13oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    32°F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso neto
    13 oz.
  • Altura total
    8.1 pulg.
  • Ancho general
    8.3 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.9664
  • Contenido de VOC
    23.6
  • Peso
    0.91 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lubricante de silicona de alta resistencia no inflamable y NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos. Elimina la adherencia y la fijación y es seguro usarlo en la mayoría de las superficies.
  • Aditivos incluidos
    Silicona
  • Apariencia
    Emulsión blanca lechosa
  • Aplicación
    Equipos de procesamiento y manipulación de alimentos, tolvas, guías, rieles, transportadores, maquinaria embotelladora, cortadoras, hornos, congeladores, cuchillos, sierras, varillas, cerraduras, poleas, temporizadores, sellos de goma, herramientas y aislantes cerámicos.
  • Tipo de base
    Silicona
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Forma una emulsión blanca que no deja olores ni manchas • Lubrica y protege en la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal • NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos • Apto para plástico • La película no endurecedora minimiza la corrosión y proporciona una excelente lubricidad • Reduce la formación de rozaduras y la fricción
  • Tipo de película
    Silicona
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    No inflamable
  • Base lubricante
    Silicona
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante de silicona
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254030357
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Calificación NSF
    H1 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 400 °F
  • Rango de pH
    9.7
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Jabón y agua
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Aceite mineral
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado 140129, código de categoría H1
  • Rango de temperatura
    0 a 400 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078254030357
  • Temperatura de trabajo
    0 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03035 SILICONA A BASE DE AGUA AER16OZ
  • Forma una emulsión blanca que es inodoro y no mancha
  • Lubrica y protege en la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal
  • NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos
  • Caja fuerte de plástico
  • La película no endurecedora minimiza la corrosión y proporciona una excelente lubricidad
  • Reduce el desgaste y la fricción