Motion
835093
Freno Caliper - Aire/resorte, alto coeficiente
Artículo MI #04067177
No. Fabricante 835093
Precio403.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno Caliper - Aire/resorte, alto coeficiente
Artículo MI #04067177
No. Fabricante 835093
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
Su precio$403.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del disco
    0.25 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    7.63 lb

Detalles

  • Vida útil aproximada frente al freno
    746 hphr
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    0.750 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    0.400 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    31.00 CV
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    WR=D/2-0.750 Para discos de 10 pulg. o más grandes
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284197267
  • Presión máxima
    80 psi
  • Par de freno estático máx.
    1456 pulg.
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Frenos de pinza neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Factor de par estático roto
    202 lbf a 80 psi
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284197267

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA DE 835093 DB,DISCO SIN DISCO,HCO,
  • Frenos de pinza liberados por resorte accionados por aire
  • Calibrador sin soporte de montaje

También puede gustarle

Los clientes también compraron