Especificaciones
Dimensiones
- VueltaMenos de 0.008 pulgadas
- Tamaño del cilindro2.500 pulg.
- Fuerza de retención491 lb
- Longitud total3.38 pulg.
- Ancho general3.00 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Tamaño de la varilla0.625 pulg.
- Peso3.50 lb
Detalles
- Detalles adicionalesRequisitos de restricción - HRC60 o cromado duro, mínimo de 20 micras, tolerancia de h8 , rugosidad, vida útil del actuador de 1.6 micras - Más de 1,000,000 ciclos de retención estáticos y 500 liberaciones manuales
- Volumen de la cámara de aire1.260 pulg.3
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado45 ms
- FinalizarNegro anodizado
- Para usar con la serieEmbragues neumáticos y frenos
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284298995
- Presión máxima120 psi
- Presión mínima de liberación60 psi
- Estilo de montajeMontaje de cilindro neumático
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Categoría de piezasControles, sensores y paneles
- CalificacionesISO 6431, IP67, supera las normas NEMA 4X, CE y RoHS
- SerieRLSS 250-063-C-A-MR
- Rango de temperaturaDe 33 a 150 °F Continuo, hasta 212 °F Intermitente
- UPC_NO662284298995
Descripción general
- Engranado por resorte, liberación manual, holgura baja, clasificación IP67 , sin desplazamiento de varilla al engranar, compacto
- Incluye pernos de montaje de cilindro con tuerca de manguito, se requiere varilla de cilindro más larga
- Múltiples muelles para un rendimiento de sujeción más fiable
- Detección opcional del modo de bloqueo sin contacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación