Motion
966693
Piñón de rodillo - Recto, calibre de 60 mm, montaje en eje, cuerpo de acero niquelado, copas de acoplamiento y cojinetes niquelados, sujetadores niquelados, acabado con rodillos de acero desnudo, rango de temperatura de -5-40 °C
Artículo MI #04067493
No. Fabricante 966693
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñón de rodillo - Recto, calibre de 60 mm, montaje en eje, cuerpo de acero niquelado, copas de acoplamiento y cojinetes niquelados, sujetadores niquelados, acabado con rodillos de acero desnudo, rango de temperatura de -5-40 °C
Artículo MI #04067493
No. Fabricante 966693
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    3.2µum
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Tamaño del orificio
    60 mm
  • Diámetro del círculo de paso de malla
    178.3 mm
  • Peso
    34.50 lb

Detalles

  • Vida útil del actuador
    60,000,000 acoplamientos por rodillo o 15,000,000 m de recorrido continuo con precisión nominal, la vida útil del rack varía según el grado; consulte la hoja de datos técnicos para obtener más información
  • Vida útil aproximada del producto
    60,000,000 contactos por rodillo o revoluciones completas con un rendimiento nominal de vida útil máxima
  • Estilo aburrido
    Recto
  • Finalizar
    Cuerpo de acero niquelado, Copas de acoplamiento y cojinetes niquelados, Sujetadores niquelados, Rodillos de acero descubierto
  • Distancia lineal por revolución
    560 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284311076
  • Promedio de fuerza lineal dinámica máx.
    14000 N
  • Par dinámico máximo alto
    1247.8 N-m
  • Par dinámico máximo bajo
    1247.8 N-m
  • RPM Máx.
    643 RPM rpm
  • Fuerza lineal estática máx.
    21000 N
  • Capacidad máxima de par dinámico
    1247.8 N-m
  • Velocidad máxima
    6.0 m/s
  • Capacidad máxima de par estático
    2495.6 N-m
  • Estilo de montaje
    Montaje del eje
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Inercia del piñón
    0.11800 kg·m2
  • Precisión posicional
    ± 30 μm
  • Tipos de productos
    Sistema de piñón de rodillo
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Precisión de posicionamiento repetitivo
    ± 5 μm
  • Rango de temperatura
    -5-40 °C
  • UPC_NO
    662284311076

Descripción general

Descripción del fabricante
966693 RPS4014P-B60.0MMP2
  • Sistema de accionamiento lineal revolucionario que proporciona una holgura cero, alta precisión y velocidad posicional, bajo mantenimiento y larga vida útil
  • Sin holgura, alta precisión y repetibilidad posicional, sin errores acumulativos, alta velocidad, opciones resistentes a la corrosión, 99 % eficiente

También puede gustarle